MURRELEKTRONIK SRL - MUE85161 MCS-B ALIM. SWITCHING MONO. 24VDC/ 1,3A - 85161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 22.5...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...265 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879080385
Artikelnummer
MUE85161
Herstellernummer
85161
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
22.5...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...265 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110...300 V
Kurzschlussfest:
ja
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
38 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
80 mm
Höhe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
nein