Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85071 MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO - 85071

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85071 MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 360...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879080583

Artikelnummer

MUE85071

Herstellernummer

85071

Hersteller

MUE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

360...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

68 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

178 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

nein

MURRELEKTRONIK MCS ALIM. TRIFASE SWITCHING AL PRIMARIO (Alimentatore corrente continua)