Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6654041 SV-SUB D 15 FEM. MORSETTI A MOLLA - 6654041

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6654041 SV-SUB D 15 FEM. MORSETTI A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Bemessungsspannung - 150 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Polzahl - 15

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879021579

Artikelnummer

MUE6654041

Herstellernummer

6654041

Hersteller

MUE

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

150 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Polzahl:

15

Montageart:

Hutschiene TH35

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschlussposition:

oben

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Betriebstemperatur:

-20...70 °C

Farbe:

grün

MURRELEKTRONIK SV-SUB D 15 FEM. MORSETTI A MOLLA (Morsetto componibile passaparete)