MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652511 MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA MOD. OPTOACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4.2...30 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A
Packung
1 ST
EAN
4048879021791
Artikelnummer
MUE6652511
Herstellernummer
6652511
Hersteller
MUE
Eingangsspannung:
4.2...30 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
MURRELEKTRONIK MIRO TR 24VDC 20KHZ IN 1MA MOD. OPTOACCO (Fotoaccoppiatore)