Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE52519 MIRO TR 24/24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT - 52519

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE52519 MIRO TR 24/24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 10...53 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 6 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879026819

Artikelnummer

MUE52519

Herstellernummer

52519

Hersteller

MUE

Eingangsspannung:

10...53 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

6 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24 24VDC 6A MOD. OPTOACC. M. VIT (Fotoaccoppiatore)