Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000765015310000 MODLIGHT50 PRO CON MODULI A LED - 4000765015310000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE4000765015310000 MODLIGHT50 PRO CON MODULI A LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Funktion Akustisch - nein

  • Funktion Blitzlicht - ja

  • Außendurchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879759632

Artikelnummer

MUE4000765015310000

Herstellernummer

4000765015310000

Hersteller

MUE

Anzahl der Signalsäulenelemente:

3

Schutzart (IP):

IP65

Funktion Akustisch:

nein

Funktion Blitzlicht:

ja

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

MURRELEKTRONIK MODLIGHT50 PRO CON MODULI A LED (Colonna di segnalazione completa)