MILWAUKEE - AEG - COP5133002223 RJS720G_SEGHETTO - 5133002223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 500 W
Schnitttiefe in Holz - 72 mm
Hub - 19 mm
Leerlaufhubzahl - 0...3000 1/min
Spannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4892210129031
Artikelnummer
COP5133002223
Herstellernummer
5133002223
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Schnitttiefe in Holz:
72 mm
Hub:
19 mm
Leerlaufhubzahl:
0...3000 1/min
Spannung:
230 V
Schwenkbereich:
-45...45 °
Maschinengewicht:
1.8 kg
Seghetto alternativo 500W • Nuovo design super compatto ed alta precisione di taglio • Massima precisione grazie alla guida di taglio integrata • Potente motore 500W, velocita' a vuoto 0‐3000 corse/min • Massima visibiltà e nuovo sistema di soffio per lapulizia dell’area di taglio: l’aria fuoriesce con un movimento circolare • Funzione soffio disattivabile (ON/OFF) • Scomparto per chiave di servizio • Base di appoggio orientabile a 45° da ogni lato


