Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935464985 BBH18C-202C_TASSELLATORE - 4935464985

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935464985 BBH18C-202C_TASSELLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Max. Schlagzahl - 5500 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546229306

Artikelnummer

COP4935464985

Herstellernummer

4935464985

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Max. Schlagzahl:

5500 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Gewicht mit Akkupack:

2.5 kg

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Bohrdurchmesser Beton:

16 mm

Leerlaufdrehzahl:

0...1300 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

1.5 J

Bohrdurchmesser Stahl:

10 mm

Bohrdurchmesser Holz:

13 mm

Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello • Design ergonomico per applicazioni con una sola mano • Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm • Modalità dedicata "solo percussione"per leggere scalpellature • Griglia di protezione polveri removibile • Adattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura • Clip per cintura inclusa • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezionedal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria