Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935464102 BSB18G3-152C_TRAPANO - 4935464102

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935464102 BSB18G3-152C_TRAPANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 1.5 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

  • Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546220471

Artikelnummer

COP4935464102

Herstellernummer

4935464102

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

1.5 Ah

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Bohrfutter-Spannweite:

13...13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...500 1/min

Max. Drehmoment:

55 Nm

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1850 1/min

Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:

13 mm

Max. Schlagzahl:

24050 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

40 mm

Trapano a percussione 18V • Compatto e potente per svariate applicazioni • Fino a 55 Nm di coppia • 2 velocità: 0-500 / 0-1.850 g/min • 24 regolazioni di frizione per un controllo completo • Mandrino 13 mm autoserrante • Selettore modalità, pratico da utilizzare per passare velocemente da foratura ad avvitatura • LED per illuminare le aree ristrette • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria