Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935459722 BSB 18 C2 LI - 2.0 AH LITIO - 4935459722

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935459722 BSB 18 C2 LI - 2.0 AH LITIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 1.71 kg

  • Bohrfutter-Spannweite - 13...13 mm

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546028947

Artikelnummer

COP4935459722

Herstellernummer

4935459722

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

2 Ah

Gewicht mit Akkupack:

1.71 kg

Bohrfutter-Spannweite:

13...13 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Leerlaufdrehzahl 1. Gang:

0...450 1/min

Max. Drehmoment:

60 Nm

Leerlaufdrehzahl 2. Gang:

0...1800 1/min

Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:

14 mm

Max. Schlagzahl:

23400 1/min

Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:

13 mm

Bohrdurchmesser Stein 3. Gang:

14 mm

Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:

45 mm

Länge:

191 mm

Trapani a percussione 18V • Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia • Solo 191 mm di lunghezza • 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima • 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm • Selettore di modalità per le applicazioni più gravose • LED per illuminare l’area di lavoro • Selezione reversibilità • Dotato di mandrino di metallo da 13 mm • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell’utensile che della batteria