Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4935446699 BBH12/0_TASSELLATORE - 4935446699

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4935446699 BBH12/0_TASSELLATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Max. Schlagzahl - 5350 1/min

  • Werkzeugaufnahme - SDS-plus-Aufnahme

  • Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395136391

Artikelnummer

COP4935446699

Herstellernummer

4935446699

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Max. Schlagzahl:

5350 1/min

Werkzeugaufnahme:

SDS-plus-Aufnahme

Gewicht mit Akkupack:

1.8 kg

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Bohrdurchmesser Beton:

13 mm

Leerlaufdrehzahl:

0...800 1/min

Max. Einzelschlagenergie:

0.9 J

Bohrdurchmesser Stahl:

8 mm

Bohrdurchmesser Holz:

10 mm

Tassellatore SDS-Plus compatto 12V • Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su calcestruzzo fino a 13 mm • Energia di impatto pari a 0.9 J • Possibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo • Indicatore stato di carica della batteria • Scatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata • Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore • Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria