MILWAUKEE - AEG - COP4935441035 HG600VK_TERMOSOFFIATORE - 4935441035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 2000 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 90...600 °C
Versorgungsspannung - 230...230 V
Maschinengewicht - 0.9 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395135035
Artikelnummer
COP4935441035
Herstellernummer
4935441035
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
90...600 °C
Versorgungsspannung:
230...230 V
Maschinengewicht:
0.9 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Luftmenge:
434 l/min
Termosoffiatore 2000 W • 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C • Portata d'aria 345 - 434 l/min • Ventola robusta per utilizzi continuativi • Estremamente leggero, solo 0.9 kg