MILWAUKEE - AEG - COP4935411890 AP300ELCP_ASPIRATORE - 4935411890

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge pro Saugmotor - 61.66 l/s
Behältervolumen - 30 l
Nennleistungsaufnahme - 1500 W
Saugschlauchnennweite - 32 mm
Maschinengewicht - 10 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395131068
Artikelnummer
COP4935411890
Herstellernummer
4935411890
Hersteller
COP
Luftmenge pro Saugmotor:
61.66 l/s
Behältervolumen:
30 l
Nennleistungsaufnahme:
1500 W
Saugschlauchnennweite:
32 mm
Maschinengewicht:
10 kg
Max. Unterdruck:
250 mbar
Aspirapolvere per polveri e liquidi elettrico, marca TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L, modello COP4935411890 - AP300ELCP_ASPIRATORE


