Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464619 M12 FCOT-422X_SMERIGLIATRICE 12V_FUEL - 4933464619

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464619 M12 FCOT-422X_SMERIGLIATRICE 12V_FUEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 4 Ah

  • Max. Scheibendurchmesser - 75 mm

  • Gewicht mit Akkupack - 4.94 kg

  • Mit Ladegerät - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546225643

Artikelnummer

COP4933464619

Herstellernummer

4933464619

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

4 Ah

Max. Scheibendurchmesser:

75 mm

Gewicht mit Akkupack:

4.94 kg

Mit Ladegerät:

ja

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min