AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP4933464619 M12 FCOT-422X_SMERIGLIATRICE 12V_FUEL - 4933464619

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP4933464619 M12 FCOT-422X_SMERIGLIATRICE 12V_FUEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità della batteria - 4 Ah

  • Max diametro del disco - 75 mm

  • Peso con batteria - 4.94 kg

  • Con caricabatteria -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058546225643

Codice prodotto

COP4933464619

Cod. produttore

4933464619

Produttore

COP

Tensione nominale:

12 V

Capacità della batteria:

4 Ah

Max diametro del disco:

75 mm

Peso con batteria:

4.94 kg

Con caricabatteria:

Numero di batterie in dotazione:

2

Garantisce tagli precisi fino a 20.000 giri/min