Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933464405 M12 BPRT-201X_RIVETTATRICE 12V - 4933464405

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933464405 M12 BPRT-201X_RIVETTATRICE 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Gewicht mit Akkupack - 2.1 kg

  • Setzkraft - 9000 N

  • Gerätehub - 20.32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546223502

Artikelnummer

COP4933464405

Herstellernummer

4933464405

Hersteller

COP

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2 Ah

Gewicht mit Akkupack:

2.1 kg

Setzkraft:

9000 N

Gerätehub:

20.32 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Mit Ladegerät:

ja

Länge:

230 mm

Breite:

66 mm

Höhe:

237 mm

Rivettatrice compatta che consente fino a 325 rivetti 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah): Adatta per l'applicazione di rivetti in acciaio INOX o rame con diametro da 2,4, 3,2, 4,0 o 4,8 mm (4 ugelli compresi).Perrivetti da 6,4 mm è disponibile la rivettatrice codice COP4932430062