MILWAUKEE - AEG - COP4933459772 M18 BHG-502C_TERMOSOFFIATORE 18V - 4933459772

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 0 W
Mit Temperaturregelung - ja
Temperatur - 0...537 °C
Luftstromregulierung - Stufen
Versorgungsspannung - 18...18 V
Packung
1 ST
EAN
4058546029449
Artikelnummer
COP4933459772
Herstellernummer
4933459772
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
0 W
Mit Temperaturregelung:
ja
Temperatur:
0...537 °C
Luftstromregulierung:
Stufen
Versorgungsspannung:
18...18 V
Maschinengewicht:
1.4 kg
Mit Temperaturanzeige:
nein
Frequenz:
0...0 Hz
Länge:
460 mm
Breite:
375 mm
Höhe:
135 mm


