Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933459685 M18 FDCPF10-201C_STURATUBI 18V - 4933459685

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933459685 M18 FDCPF10-201C_STURATUBI 18V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektrische Beseitigung von Verstopfungen

  • Geeignet für Durchmesser - 32...75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058546028572

Artikelnummer

COP4933459685

Herstellernummer

4933459685

Hersteller

COP

Ausführung:

elektrische Beseitigung von Verstopfungen

Geeignet für Durchmesser:

32...75 mm

Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m