MILWAUKEE - AEG - COP4933451261 M12 SLED-0_TORCIA - 4933451261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufladbar - ja
Schutzart (IP) - IP24
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 50 lm
Integrierte Ladevorrichtung - nein
Nennspannung - 12...12 V
Packung
1 ST
EAN
4002395170159
Artikelnummer
COP4933451261
Herstellernummer
4933451261
Hersteller
COP
Aufladbar:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
50 lm
Integrierte Ladevorrichtung:
nein
Nennspannung:
12...12 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel:
nein
Länge:
340 mm
Breite:
102 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
DC
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
226 mm