MILWAUKEE - AEG - COP4933451220 AG10-125EK_SMERIGLIATRICE - 4933451220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1000 W
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 2.1 kg
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002395260874
Artikelnummer
COP4933451220
Herstellernummer
4933451220
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1000 W
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
2.1 kg
Frequenz:
50...60 Hz
Spannung:
230 V
Potente motore da 1000 W per elevate prestazioni