Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4933447480 AS2-250ELCP - 4933447480

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4933447480 AS2-250ELCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 60 l/s

  • Behältervolumen - 25 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1000 W

  • Saugschlauchnennweite - 32 mm

  • Maschinengewicht - 10.4 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395006274

Artikelnummer

COP4933447480

Herstellernummer

4933447480

Hersteller

COP

Luftmenge pro Saugmotor:

60 l/s

Behältervolumen:

25 l

Nennleistungsaufnahme:

1000 W

Saugschlauchnennweite:

32 mm

Maschinengewicht:

10.4 kg

Spannung:

220...240 V

Anzahl der Saugmotoren:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Max. Unterdruck:

210 mbar

Länge Saugschlauch:

3.5 m

Stromart:

AC

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

ja

Mit automatischer Filterreinigung:

ja

Kabellänge:

7.5 m

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

L

Grundfarbe:

rot

Schallleistungspegel:

80 dB(A)

Aspiratore adatto per solidi e liquidi con serbatoio da 25 l