MILWAUKEE - AEG - COP4933432230 AGV 17-125XE_SMERIGLIATRICE - 4933432230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennleistungsaufnahme - 1750 W
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Leerlaufdrehzahl - 2600...11000 1/min
Werkzeugaufnahme - M14
Maschinengewicht - 3.89 kg
Packung
1 ST
EAN
4002395243983
Artikelnummer
COP4933432230
Herstellernummer
4933432230
Hersteller
COP
Nennleistungsaufnahme:
1750 W
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl:
2600...11000 1/min
Werkzeugaufnahme:
M14
Maschinengewicht:
3.89 kg
Frequenz:
50...50 Hz
Spannung:
230 V
Breite:
90 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
190 mm


