Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932430062 BATTERIA M18 B2 18V 2,0 AH (LITIO) - 4932430062

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932430062 BATTERIA M18 B2 18V 2,0 AH (LITIO)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18 V

  • Kapazität - 2 Ah

  • Ausführung - Lithium-Ionen

  • Gewicht - 460 g

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395377237

Artikelnummer

COP4932430062

Herstellernummer

4932430062

Hersteller

COP

Nennspannung:

18 V

Kapazität:

2 Ah

Ausführung:

Lithium-Ionen

Gewicht:

460 g

REDLINK - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata