Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932352241 AEG - POWERSET 19 PUNTE HSS-R, DIN 338 - 4932352241

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932352241 AEG - POWERSET 19 PUNTE HSS-R, DIN 338

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 19

  • Anzahl der Bohrer für Stahl - 19

  • Verpackung - Kunststoffbox

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395369003

Artikelnummer

COP4932352241

Herstellernummer

4932352241

Hersteller

COP

Gesamtzahl der Werkzeuge:

19

Anzahl der Bohrer für Stahl:

19

Verpackung:

Kunststoffbox

Set punte HSS-R (DIN 338) per metallo - 19pz: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm