Startseite

MILWAUKEE - AEG - COP4932318127 Sabelsageblatter - 4932318127

KopierenKopieren
MILWAUKEE - AEG - COP4932318127 Sabelsageblatter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Stahl - nein

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Hartmetallausführung - nein

  • Geeignet für Edelstahl - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002395301959

Artikelnummer

COP4932318127

Herstellernummer

4932318127

Hersteller

COP

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Stahl:

nein

Gesamtlänge:

150 mm

Hartmetallausführung:

nein

Geeignet für Edelstahl:

nein

Geeignet für Kunststoff:

ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

nein

Lame per sega dritta per legno / plastica / metallo. Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi, alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica - 3pz