MILWAUKEE - AEG - COP49005614 LAMA HZ PVC L150 - 49005614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 150 mm
Geeignet für Kunststoff - ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle - ja
Anzahl der Zähne je Zoll - 14
Packung
1 ST
EAN
7449077069948
Artikelnummer
COP49005614
Herstellernummer
49005614
Hersteller
COP
Gesamtlänge:
150 mm
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Anzahl der Zähne je Zoll:
14
Lama per segaccio dritto 150 x 14 Tpi - 5 pcs - Lame HACKZALL • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti. • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi. • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza. • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine. • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati. • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo.


