MILWAUKEE - AEG - COP48001079 LAMA SD 300/4.2HCSS1344D 3PZ - 48001079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Holz - ja
Geeignet für Stahl - nein
Gesamtlänge - 300 mm
Geeignet für Edelstahl - nein
Geeignet für Kunststoff - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077071194
Artikelnummer
COP48001079
Herstellernummer
48001079
Hersteller
COP
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Stahl:
nein
Gesamtlänge:
300 mm
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Anzahl der Zähne je Zoll:
6
Lama per segaccio dritto 300 x 6 Tpi - 3 pcs - Legno e plastica. • 3 volte più affilata per una maggiore velocità e tagli più precisi. • I denti sono rinforzati e affilati il triplo per un taglio super netto. • La lama da 1.6 mm di spessore resiste alle piegature e riduce le vibrazioni.


