AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MILWAUKEE - AEG - COP48001079 LAMA SD 300/4.2HCSS1344D 3PZ - 48001079

MILWAUKEE - AEG
copiacopia
MILWAUKEE - AEG - COP48001079 LAMA SD 300/4.2HCSS1344D 3PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per legno -

  • Adatto per l'acciaio - no

  • Lunghezza complessiva - 300 mm

  • Adatto per acciaio inox - no

  • Adatto per la plastica -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077071194

Codice prodotto

COP48001079

Cod. produttore

48001079

Produttore

COP

Adatto per legno:

Adatto per l'acciaio:

no

Lunghezza complessiva:

300 mm

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per la plastica:

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Numero di denti per pollice:

6

Lama per segaccio dritto 300 x 6 Tpi - 3 pcs - Legno e plastica. • 3 volte più affilata per una maggiore velocità e tagli più precisi. • I denti sono rinforzati e affilati il triplo per un taglio super netto. • La lama da 1.6 mm di spessore resiste alle piegature e riduce le vibrazioni.