Startseite

Miele - MIE5708760 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer Eurom - 5708760

KopierenKopieren
Miele - MIE5708760 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer Eurom

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Einwurf - Geldmünzen

  • Anzeige - 1-stellige LED

  • Höhe - 258 mm

  • Breite - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4002513259742

Artikelnummer

MIE5708760

Herstellernummer

5708760

Hersteller

MIE

Nennspannung:

240 V

Einwurf:

Geldmünzen

Anzeige:

1-stellige LED

Höhe:

258 mm

Breite:

175 mm

Tiefe:

155 mm

Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat, Trockner oder Heißmangel), geeignet für Programm- oder Zeitbetrieb, Edelstahlgehäuse, 4-zeiliges LED-Display mit hell-dunkel Einstellung, mechanischer Prüfer für 0,50 Euro Münzen, Preisänderungen über Umprogrammierung durch den Betreiber möglich, unlöschbarer Gesamtsummenzähler, löschbarer Tagessummenzähler, Elektroanschluss AC 220-240 V 50-60 Hz, (über angeschlossene Wäschereimaschine), mit 2 m Anschlusskabel und 7-poliger Rundkupplung, Prüfzeichen VDE, CE, Spritzwasserschutz, Höhe: 258, Breite: 175, Tiefe: 155 mm, Gewicht: 4,4 kg.