Startseite

Miele - MIE10882060 VG! Glaskeramik Kochstelle 80cm Braterz.

KopierenKopieren
Miele - MIE10882060 VG! Glaskeramik Kochstelle 80cm Braterz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Lage der Steuerung - extern

  • Energieart - Strom

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515997611

Artikelnummer

MIE10882060

Herstellernummer

10882060

Hersteller

MIE

Art der Kochstellen:

sonstige

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Absicherung des Gerätes:

0 A

Mit Zweikreiszone:

ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

792 mm

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit Bräterzone:

ja

Tiefe:

512 mm

Höhe:

46 mm

Piano cottura in vetroceramica 80cm minerale di torrefazione. 2xVarioz. flbMateriale della superficie principale VetroceramicaDesign del telaio senza corniceNumero di piastre (utilizzabili contemporaneamente) 4°Numero di piani cottura flash 4°Tipo di piastra hot AltroProtezione del dispositivo 0 APosizione di controllo esternoControllo tramite forno/fornello noCon zona di frittura sìCon zona a due cerchi sìCon zona di riscaldamento noIndicatore di calore residuo privo diampio 792 mmprofondità 512 mmProduttore MIELETipo KM6564FL