Startseite

Miele - MIE10881980 Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVarioz. ed

KopierenKopieren
Miele - MIE10881980 Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVarioz. ed

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - sonstige

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Lage der Steuerung - extern

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515996744

Artikelnummer

MIE10881980

Herstellernummer

10881980

Hersteller

MIE

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

sonstige

Rahmenausführung:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

extern

Energieart:

Strom

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Absicherung des Gerätes:

0 A

Mit Zweikreiszone:

ja

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

574 mm

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit Bräterzone:

nein

Einbauhöhe:

490 mm

Tiefe:

504 mm

Höhe:

43 mm

Piano cottura in vetroceramica 60cm 1xVarioz. acciaio inossidabileesecuzione InstallazioneMateriale della superficie principale VetroceramicaDesign del telaio acciaio inossidabileColore di base del telaio acciaio inossidabileNumero di piastre (utilizzabili contemporaneamente) 4°Numero di piani cottura flash 4°Tipo di piastra hot AltroProtezione del dispositivo 0 APosizione di controllo esternoControllo tramite forno/fornello noCon zona di frittura noCon zona a due cerchi sìCon zona di riscaldamento noIndicatore di calore residuo privo diampio 574 mmprofondità 504 mmProduttore MIELETipo KM6520FR