Startseite

Miele - MIE10451390 Dunstabzug,Unterbau,60cm,edelstahl

KopierenKopieren
Miele - MIE10451390 Dunstabzug,Unterbau,60cm,edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 355 m³/h

  • Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515773949

Artikelnummer

MIE10451390

Herstellernummer

10451390

Hersteller

MIE

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:

355 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Leistungsregelung:

3 Stufen

Breite:

125 mm

Frequenz:

50 Hz

Randabsaugung:

nein

Anschlusswert:

236 W

Tiefe:

598 mm

Geräuschemission:

74 dB(A) re 1

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Durchmesser des Abluftstutzens:

150...150 mm

Gesamthöhe:

125...125 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Beleuchtungsart:

LED

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Höhe der Haube:

125 mm

Geräuschdämpfung:

nein

Nachlaufeinstellung:

nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

195 m³/h

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

91.6 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

VG! Cappa aspirante, sottostruttura, 60 cm, acciaio inoxtipo di disegno Unità da incassoColore base alloggiamento acciaio inossidabileMateriale della custodia acciaio inossidabilePosizione del ventilatore Motore nell'alloggiamentoTipo di flussod'aria Funzionamento dell'aria di scaricoAspirazione bordi nofrequenza 50 HzCarico connesso 236 WAltezza del camino 0 ... 0 mmAltezza della cappa 125 mmAltezza totale 125 ... 125 mmampio 125 mmprofondità 598 mmRegolazione della potenza 3 passiEsecuzione dell'interruttore dispositivo di scorrimentoRegolazione del sovraccarico noMax. uscita ventilatore modalità aria di estrazione 355 m³/hMax. Modalità di ricircolo della potenza del ventilatore 195 m³/hEmissione di rumore 74 dB (A) re 1 pWRiduzione del rumore noTipo di illuminazione GUIDATODiametro del collegamento dell'aria di scarico 150 ... 150 mmMateriale del filtro antigrasso acciaio inossidabileClasse di efficienza energetica C.Consumo energetico medio annuo 91,6 kWhClasse di efficienza fluidodinamica D.Classe di efficienza luminosa UN.Classe per il grado di separazione del grasso UN.Produttore MIELETipo DA1260EDST