Startseite

MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB10 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB10 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - blau

  • Verseilelement - Paare

  • Schirm über Verseilung - ohne

Packung

  • 305 M

EAN

7449077275370

Artikelnummer

MIKMTK75ZHB10

Herstellernummer

MTK75ZHB10

Hersteller

MIK

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

blau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.54 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

B2ca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s1a

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d1

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...60 °C

NVP-Wert:

70 %

U/UTP CAT6 4X2X23AWG LSZH B2CA,S1A,D0,A1Cavo non schermato a coppie simmetriche, per uso interno. Utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.6 (250 MHz) e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Considerata la classe CPR di appartenenza, questo cavo è adatto in locali a rischio rilevante in caso di incendio