Startseite

Metz - MEZ150925EO00-E OpDAT VS 12xSC-PC OM3 12 Farben - 150925EO00-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150925EO00-E OpDAT VS 12xSC-PC OM3 12 Farben

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12

  • Geeignet für - Crimpspleißschutz

  • Länge - 154.5 mm

  • Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1

  • Montageart - Gewindebolzen

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184174417

Artikelnummer

MEZ150925EO00-E

Herstellernummer

150925EO00-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Spleißschutz:

12

Geeignet für:

Crimpspleißschutz

Länge:

154.5 mm

Geeignet für Anzahl Spleißhalter:

1

Montageart:

Gewindebolzen

Mit Spleißhalter:

ja

Breite:

10 mm

Höhe:

92 mm

Vorkonfektionierte Spleißkassette bestückt mit 12 Pigtails mit SC-Steckern, geeignet für den Einbau in folgende LWL Patchfelder: OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA, Standardspleißkassette (154,50 x 92 x 10 mm) bestückt mit Crimpspleißhalter, 12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt, Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Primär- und Sekundärcoating gleichgefärbt, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, Länge der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen 80 und 90 cm, Varianten: jeweils mit Fasertyp OS2, OM5, OM4, OM3