Startseite

Metz - MEZ1509007G-I OpDAT Kupplung LC-D APC grA1/4n/Innen-Sh - 1509007G-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509007G-I OpDAT Kupplung LC-D APC grA1/4n/Innen-Sh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex

  • Farbe - grün

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394603100

Artikelnummer

MEZ1509007G-I

Herstellernummer

1509007G-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC-Duplex

Steckverbindertyp Anschluss 2:

LC-Duplex

Farbe:

grün

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

ja

UPC-Ausführung:

nein

LC-Duplex-APC-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip, geschlitzte Führungshülse aus Keramik, ohne Flansch, mit innenliegenden Laser-Shuttern, mit Staubschutzkappen, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Varianten: grün (SM APC)