Startseite

Metz - MEZ15081101-E OpDAT Verschlussplatte fA1/4r OpDAT PF u - 15081101-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15081101-E OpDAT Verschlussplatte fA1/4r OpDAT PF u

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 80 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184109242

Artikelnummer

MEZ15081101-E

Herstellernummer

15081101-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

80 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

ja

Verschlussplatte für OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder, gerade oder schräge Kabeleinführungen für OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder mit Kabelverschraubung PG11, PG13,5, PG16, PG21, diese Teile werden bei OpDAT fix, slide und PF nicht benötigt!, Varianten: Kabeleinführung gerade PG11, gerade PG13,5, gerade PG16, gerade PG21, schräg PG11, schräg PG13,5, schräg PG16, schräg PG21, Verschlussplatte