Startseite

Metz - MEZ1503297602-E OpDAT WV splice 2xLC-DAPC OS2GrS 4Pigt 2 - 1503297602-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503297602-E OpDAT WV splice 2xLC-DAPC OS2GrS 4Pigt 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394604206

Artikelnummer

MEZ1503297602-E

Herstellernummer

1503297602-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

2

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

Wandmontage

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

405 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

106.5 mm

Universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagenverkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum, bestückt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails, Pigtails in Standardspleißkassetten mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Aufputzgehäuse mit zwei abschließbaren Schwenktüren und zwei verschiedenen Schlössern für die Trennung zwischen Netz- und Gebäudeverkabelung, einfache, platzsparende Wandmontage, gute Zugriffsmöglichkeiten und eine sichere Führung der Pigtails, vier Kabeleinführungen (Lieferumfang): 2x für M20/PG16, 2x für Patchkabel, Varianten: Größe S: 305x300x107 mm oder Größe M: 405x400x107 mm, Varianten: bestückt mit bis zu 48 LC-D Kupplungen und bis zu 96 Pigtails, jeweilsblau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-D APC Kupplungen und Pigtails grün (OS2)