Startseite

Metz - MEZ1503007M06-E CP VIK 6xLC-D OM5 33x13x4,5cm, 6 Kup/lin - 1503007M06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1503007M06-E CP VIK 6xLC-D OM5 33x13x4,5cm, 6 Kup/lin

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - weiß

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394608389

Artikelnummer

MEZ1503007M06-E

Herstellernummer

1503007M06-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

weiß

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Montageart:

Wandmontage

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

9010

Höhe:

339 mm

Breite:

128.2 mm

Tiefe:

42.5 mm

Consolidation Point VIK bestückt mit LC-D Kupplungen, zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln VIKs mit max. 12 Fasern, Wandgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet (weiß, RAL 9010), Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld, Zugentlastungsmöglichkeit für Patchkabel, unbestückte Durchbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung, Kabeleinführungsmöglichkeit rückseitig zur Aufnahme von einer PG16-Verschraubung,gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen zur Befestigung der VIKs als separates Zubehör zu bestellen, Wandmontage-Zubehör inkl., Varianten: bestückt mit 6 LC-D Kupplungen lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), blau (OS2) oder grün (OS2 APC)