Startseite

Metz - MEZ1502595F06-E OpDAT fix Patchfeld splice 6xE2000-D APC - 1502595F06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502595F06-E OpDAT fix Patchfeld splice 6xE2000-D APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394615912

Artikelnummer

MEZ1502595F06-E

Herstellernummer

1502595F06-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grau

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

E2000 compact

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

E2000 compact

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

244.5 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit E2000-D-Kupplungen und E2000-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalterneingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt, Varianten: bestückt mit 12 oder 24 E2000-D Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2) oder E2000-D APC Kupplungen und Pigtails jeweils grün (OS2)