Startseite

Metz - MEZ15024A5C06-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC DC - 15024A5C06-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A5C06-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184141723

Artikelnummer

MEZ15024A5C06-E

Herstellernummer

15024A5C06-E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

6

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

E2000

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

nein

Steckverbindertyp innen:

E2000

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

37.75 mm

Frontplatte 3HE/7TE mit 6 E2000 DC Kupplungen, Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Singlemode und Multimode Anwendungen, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro und OpDAT REGpro24, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, Varianten: bestückt mit 6xE2000-D, jeweils blau (OS2), beige (OS2) oder E2000-D APC grün (OS2)