Startseite

Metz - MEZ15024A10-24-E OpDAT REGpro24 GehAuse 1xM20ohne SpleiA - 15024A10-24-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ15024A10-24-E OpDAT REGpro24 GehAuse 1xM20ohne SpleiA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - Silber

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 0

  • Montageart - Hutschiene

  • Mit Pigtails - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184161097

Artikelnummer

MEZ15024A10-24-E

Herstellernummer

15024A10-24-E

Hersteller

MEZ

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Silber

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

0

Montageart:

Hutschiene

Mit Pigtails:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Frontplatte:

ja

RAL-Nummer:

7032

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

131.7 mm

Breite:

50 mm

Tiefe:

129 mm

Spleißverteiler für Tragschiene TH35 ohne Frontplatte, zum Einbau von max. zwei Spleißablagen, zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln, Gehäuse grau, mit Faserreservoir, frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen, Befestigung auf der Tragschiene über sehr robusten Tragschienenhalter, verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich, für verschiedene Frontplatten 3HE/7TE, Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich), 61 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene, ohne Kupplungen), eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten, Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine Schraube