Startseite

Metz - MEZ1501207K1U-E OpDAT UP LC-D APC - 1501207K1U-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501207K1U-E OpDAT UP LC-D APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Steckverbindertyp - LC-Duplex

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 1

  • Unterputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184180081

Artikelnummer

MEZ1501207K1U-E

Herstellernummer

1501207K1U-E

Hersteller

MEZ

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Steckverbindertyp:

LC-Duplex

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

1

Unterputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

nein

Aufputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

80.5 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Gerätehöhe:

80.5 mm

Unterputz-Anschlusseinheit, bestückt mit einer OpDAT modul LC-D SM APC Kupplung (grün) mit Adapter, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung des Kevlars durch Schraube am Modulträger, Klettband zur Bündelung des Faservorrats, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen