Startseite

Metz - MEZ1501100002-E OpDAT 4 UP fA1/4r 4xSC/LC-D/E2/STleer, r - 1501100002-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1501100002-E OpDAT 4 UP fA1/4r 4xSC/LC-D/E2/STleer, r

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - nein

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0

  • Unterputzmontage - ja

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106753

Artikelnummer

MEZ1501100002-E

Herstellernummer

1501100002-E

Hersteller

MEZ

Mit Buchse/Kupplung:

nein

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

0

Unterputzmontage:

ja

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Aufputzmontage:

nein

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Kabelzugentlastung:

ja

Auslassrichtung:

abgewinkelt

Staubschutz:

ohne

Gerätebreite:

85 mm

Gerätetiefe:

27 mm

Gerätehöhe:

112 mm

Glasfaser Anschlusseinheit zur Montage auf einem Brüstungskanal für LWL Kupplungen, Unbestückt für simplex oder duplex Kupplungen, Steckrichtung 10° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Kabelbinder möglich, Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Geeignet für vorkonfektionierte Kabel bzw. Stecker-Vor-Ort-Konfektionierung, Farbe der Abdeckteile reinweiß RAL 9010