Startseite

Metz - MEZ1401018102KI Industry IP67 V1 bulkhead protective cap - 1401018102KI

KopierenKopieren
Metz - MEZ1401018102KI Industry IP67 V1 bulkhead protective cap

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Art der Verriegelung - rasten

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184114314

Artikelnummer

MEZ1401018102KI

Herstellernummer

1401018102KI

Hersteller

MEZ

Form:

rund

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

schwarz

Art der Verriegelung:

rasten

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Mit Verlierschutz:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Hohe Schutzart auch im nicht gesteckten Zustand durch dichte IP67-Schutzkappe, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, unverlierbare, angebundene Schutzkappe, Varianten: Steckerschutzkappe, Flanschschutzkappe