Metz - MEZ1309510003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP 1PCat.6A C6Amo - 1309510003-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsart - schrauben
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Aufputzmontage - ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
4250184162339
Artikelnummer
MEZ1309510003-E
Herstellernummer
1309510003-E
Hersteller
MEZ
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
6A (IEC)
Unterputz/Einbau:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var. 6
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Kunststoff
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
ja
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
nein
Separate Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Mit Staubschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Mechanische Codierung:
nein
Farbcodierung:
nein