AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1309510003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP 1PCat.6A C6Amo - 1309510003-E

copiacopia
Metz - MEZ1309510003-E E-DAT Industry IP67 V6 AP 1PCat.6A C6Amo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Montaggio superficiale -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

  • Categoria - 6A (IEC)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184162339

Codice prodotto

MEZ1309510003-E

Cod. produttore

1309510003-E

Produttore

MEZ

Tipo di fissaggio:

A vite

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Montaggio superficiale:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Categoria:

6A (IEC)

Montaggio incassato:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Custodia del connettore:

IEC 61076-3-106 var. 6

Materiale della custodia del connettore:

Plastica

Con prese / attacchi:

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

no

Con campo testo:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

Direzione di uscita:

Lineare

Con protezione antipolvere:

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

no