Startseite

Metz - MEZ1309320001-I Subway Blindabdeckung fA1/4r GB2 und GB3 - 1309320001-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1309320001-I Subway Blindabdeckung fA1/4r GB2 und GB3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - Blindabdeckung

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1

  • Zusammenstellung - Zentralplatte

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106319

Artikelnummer

MEZ1309320001-I

Herstellernummer

1309320001-I

Hersteller

MEZ

Verwendung:

Blindabdeckung

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Gerätebreite:

66.5 mm

Gerätehöhe:

22.3 mm

Gerätetiefe:

2.5 mm

Zur Abdeckung nicht belegter Modulplätze in Subway Unterfluranschlusseinheiten GB2 und GB3