Startseite

Metz - MEZ130922-03-E E-DATmodul 6x8(8) 1HE Patchfeld Cat 6A A - 130922-03-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ130922-03-E E-DATmodul 6x8(8) 1HE Patchfeld Cat 6A A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184106197

Artikelnummer

MEZ130922-03-E

Herstellernummer

130922-03-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geschirmt:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

Silber

Montageart:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

27.9 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

100 mm

Modulträger mit 6 E-DAT modul Einzelmodulen, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008)Einhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, 1HE Modulträger zum Einbau in AP-Gehäuse, Tragschienenadapter oder 1HE Modulträger, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe