Metz - MEZ130894-05-29-E Rangierfeld 19 Zoll 0,5HE 56 mm schwarz - 130894-05-29-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
4251122181726
Artikelnummer
MEZ130894-05-29-E
Herstellernummer
130894-05-29-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
56 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Rangierfeld 19 Zoll 0,5HE , Kabelmanagement zum horizontalen rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel ca. 42 mm, 5 offene Kabelführungsbügel, Stahl pulverbeschichtet, schwarz RAL9005