Metz - MEZ130894-03-29-E Rangierpanel 19'' 1HE schwarz RAL9005 mi - 130894-03-29-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 75 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
EAN
4251122186073
Artikelnummer
MEZ130894-03-29-E
Herstellernummer
130894-03-29-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
75 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Rangierfeld 19 Zoll 1HE, Kabelmanagement zum horizontalen Rangieren der Patchkabel, Kabelführungsbügel ca. 75 mm, 5 Kabelführungsbügel, Stahl pulverbeschichtet, Varianten: schwarz oder grau